Beli Alcohol Meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Alcohol Concentration Meter
    Mulai

    Rp5.599.900

    AS ONE Alcohol Concentration Meter
    atribut:
    • Size (mm): 40x40x140
    • Accessories: Driver for scale adjustment, Dropper, Body storage cover
    • Measurement Range (%): 0 - 80
    • Measurement Accuracy (%): 0 - 50%/±1%, 50 - 80%/±2.5%
    • Minimum Scale (%): 1%
    • Package Size (mm): 220×60×60
  2. OneMed Alcohol 95% (Alkohol Antiseptik)
    Mulai

    Rp11.900

    OneMed Alcohol 95% (Alkohol Antiseptik)
    Deskripsi:
    Alkohol 95%- kadar ethyl alcohol> 95%- Solvent deonized Water- Antiseptik tertua yang memiliki daya bunuh kuman seketika- Kualitas food grade, kandungan pengotor rendah, mutu terjamin- Aman digunakan, bahkan untuk bayi- Kemasan botol plastik yang tebal, dan tidak transparan, mengurangi cahaya yang masuk menghindari penguapan alkohol sehingga konsentrasi alkohol tetap stabil, efektifitas tidak berkurang
    atribut:
    • Label Types: Warning Product
  3. OneMed Alcohol 70% (Alkohol Antiseptik)
    Rating:
    60% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp10.900

    OneMed Alcohol 70% (Alkohol Antiseptik)
    Deskripsi:
    Alkohol 70%_x000D_- Kadar ethyl alcohol> 70%_x000D_- Solvent deonized Water_x000D_- Antiseptik tertua yang memiliki daya bunuh kuman seketika_x000D_- Kualitas food contact grade, kandungan pengotor rendah, mutu terjamin_x000D_- Aman digunakan, bahkan untuk bayi_x000D_- Kemasan botol plastik yang tebal, dan tidak transparan, mengurangi cahaya yang masuk menghindari penguapan alkohol sehingga konsentrasi alkohol tetap stabil, efektifitas tidak berkurang
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: 20501900054
    • Alcohol (%): 70
    • Packaging: Jerry Can
    • Volume (ml): 5000
  4. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  5. Soonda Alcohol Meter Digital Liquor
    Mulai

    Rp4.499.900

    Soonda Alcohol Meter Digital Liquor
    atribut:
    • Ambient Temperature (°C): 20 to 25
    • Finishing Power (%Vol): 1
    • Measurement Time (s): 3
    • Measuring Range (%Vol): 0.0-75
    • Power Supply: 2xAAA Batteries
    • Sample Size (ml): 0.3
  6. CRC Isopropyl Alcohol Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Mulai

    Rp409.900

    CRC Isopropyl Alcohol Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    ISOPROPYL ALCOHOL CLEANER, 14 WT OZModel#: 03201DESCRIPTION:A quick drying light-duty precision cleaner for use in industrial, electrical, electronic and aviation applications. Its 99% pure formula aggressively dissolves grease, dust, dirt, lint, oils and flux from most non-plastic surfaces.APPLICATIONS:Recommended for light duty cleaning and degreasing
    atribut:
    • Net Fill: 12 Wt Oz
    • Appearance: Clear Water-White Liquid
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
    • Propellant: HFC-152a
  7. JK CARE Isopropyl Alcohol
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp81.900

    JK CARE Isopropyl Alcohol
    Deskripsi:
    ISOPROPYL ALKOHOL 70%Cara Pemakaian :- Semprotkan pada benda yang bersentuhan langsung pada kulit anda- Semprotkan pada alat-alat yang perlu disterilkanKegunaan :- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Hand Sanitizer- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alat
  8. JK CARE Alcohol Teknis
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp40.900

    JK CARE Alcohol Teknis
    Deskripsi:
    ALKOHOL 70% Ethanol/ Teknis/ Non-Food Grade merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme),Keuntungan JK Care Alkohol 70%:- Kualitas Alkohol Terbaik- Ampuh Membunuh Kuman dan BakteriKegunaan:- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alatCara Penggunaan:- Semprotkan Pada Permukaan / Alat-alat Yang Perlu Distrilkan- Lapkan Pada Benda Yang Sering Dipegang
  9. Artec [School teaching materials and educational toys] Alcohol detection sensor unit
    Mulai

    Rp339.900

    Artec [School teaching materials and educational toys] Alcohol detection sensor unit
    Deskripsi:
    Measure simply by blowing!Easy to put on and take off!Replaceable sensor unit. Compact size, convenient to carry.*This product cannot be used alone. Please use it together with the alcohol detection system "AL-LOG".
    atribut:
    • Dimensions (mm): 30x87x18.5
    • Material: ABS
    • Measuring Range (mg/L): [Breath alcohol concentration] 0.00 to 0.95
    • Operating Temperature Range (°C): 5~35
    • Service Life: Accuracy cannot be guaranteed if one year has passed since purchase or if the sensor has been used more than 1000 times.
    • Set Contents: Body x 1
    • Storage Temperature Range (°C): 0~40
  10. Artec [School teaching materials and educational toys] Alcohol detection system AL-LOG
    Mulai

    Rp6.499.900

    Artec [School teaching materials and educational toys] Alcohol detection system AL-LOG
    Deskripsi:
    Sensors can be replaced! No reuse and in preparation for mandatory hygienic alcohol checks! Hygienic and economical! Adopts a removable and replaceable sensor unit. Data collaboration! Automatic output of CSV data. Easy to import into spreadsheet software. Comply with laws and regulations! Prevent non-carrying with driver's license recognition. You can leave logs even when you're away with a dedicated app that supports business trips and direct return! One sensor unit is included in the set, but if multiple people are using it, alcohol detection sensor units (sold separately) are required for each person. is. Card reader specifications/Sony PaSoRi, readable contactless IC card standards/FeliCa card, TypeA card, TypeB card. PaSoRi is a registered trademark of Sony Corporation. FeliCa is a registered trademark of Sony Corporation.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 218x114x26
    • Material: ABS
    • Set Contents: Terminal body, microSD card with app installed, card reader, dedicated stand, USB connection cable for communication unit, AC adapter, USB communication unit, alcohol detection sensor unit
  11. Cole Parmer Hydrometer Alcohol Proof (Hidrometer)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Cole Parmer Hydrometer Alcohol Proof (Hidrometer)
    Deskripsi:
    Available in various ranges from 30 to 170%, the calibrated alcohol proof glass hydrometers are ideal for measuring the percent of alcohol of waste liquors. The hydrometers feature lead-free ballast and glass.
    atribut:
    • Length (inch): 12 51/64
    • Hydrometer Form: Plain
    • Minimum Alcohol Range (%): 150
    • Maximum Alcohol Range (%): 170
    • Division (%): 0.002
    • Accuracy (%): ±0.2
    • Length (mm): 325
  12. Non Brand Alcohol Vinometer
    Mulai

    Rp209.900

    Non Brand Alcohol Vinometer
    Deskripsi:
    Beer Wine Vinometer Hygrometer Alkohol Alcohol
  13. Snowman Permanent Marker Alcohol Base (Spidol Permanen)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp65.900

    Snowman Permanent Marker Alcohol Base (Spidol Permanen)
    Deskripsi:
    Dapat ditulis diatas segala permukaan kertas, kayu, kain, kaca, kulit, keramik, logam, dll.
    atribut:
    • Ink Type: Permanent
  14. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp809.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  15. Tanita Alcohol Sensor
    Mulai

    Rp499.900

    Tanita Alcohol Sensor
    Deskripsi:
    - Highly precise display of alcohol concentration in exhaled breath by 0.01mg/L.- Can be used for a long time with replaceable sensor.- Trial batteries (AA alkaline dry battery (LR6)x 2)- With soft case- Screw for fixing sensor unit- Simple screwdriver- Mouth piece x 3- Sensor cover- Strap (attached to sensor cover)
  16. Cole Parmer Hydrometer Alcohol Proof Precision (Hidrometer)
    Mulai

    Rp31.999.900

    Cole Parmer Hydrometer Alcohol Proof Precision (Hidrometer)
    Deskripsi:
    Alcohol proof precision hydrometers measure the percent of alcohol in various spirits during distilling and rectifying. These hydrometers provide scales from 0 to 200% with 0.1% divisions.
    atribut:
    • Length (inch): 14 19/32
    • Hydrometer Form: Plain
    • Minimum Alcohol Range (%): 179
    • Maximum Alcohol Range (%): 190
    • Division (%): 0.1
    • Accuracy (%): ±0.15
    • Length (mm): 368
  17. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
Daftar Harga Alcohol Meter Terbaru October 2026
AS ONE Alcohol Concentration MeterRp5.599.900
OneMed Alcohol 95% (Alkohol Antiseptik)Rp11.900
OneMed Alcohol 70% (Alkohol Antiseptik)Rp10.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp519.900
Soonda Alcohol Meter Digital LiquorRp4.499.900
CRC Isopropyl Alcohol Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Rp409.900
JK CARE Isopropyl AlcoholRp81.900
JK CARE Alcohol TeknisRp40.900
Artec [School teaching materials and educational toys] Alcohol detection sensor unitRp339.900
Artec [School teaching materials and educational toys] Alcohol detection system AL-LOGRp6.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)